Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
PACIFIC LED WATERPROOF - 840 blanc neutre - Alimentation avec interface DALI - Faisceau intensif - Connexion à vis avec prise et douille
Pacific LED gen4 est un luminaire étanche LED très efficace et fiable qui offre une qualité de lumière excellente avec une distribution de lumière uniforme sans stries visibles ni artefacts de couleur. La gamme offre une construction modulaire pour assurer la simplicité de la maintenance et de la mise à niveau.;Le nouveau système optique fournit un éclairage sans distorsion avec guidage visuel amélioré, ce qui le rend parfaitement adapté à l'univers industriel, aux entrepôts et aux parkings. La gamme offre également un large choix d'optiques pour garantir un plan d'éclairage optimisé, couvrant un vaste éventail d'applications.;Pour les applications industrielles, Pacific LED gen4 fournit une architecture produit avec accès sans outil à la platine d'appareillage et une conception d'embout innovante avec connecteur intégré, pour une installation simple et rapide. L'étrier de fixation en une seule pièce garantit l'absence de petits composants libres susceptibles d'entraver le processus de production.
Pacific led
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Facteur de puissance (cos phi)
protection de la surface du boîtier
Adapté à un montage au plafond
Appareil de commande échangeable
Angle de rayonnement ajustable
Réglage des lumens
Température de couleur réglable
valeur d'effet stroboscopique SVM
valeur de papillotement Pst LM
Variation DALI-2
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Compatible avec Amazon Alexa
Commande via Bluetooth
Compatible avec Apple HomeKit
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
classe d'efficience énergétique de la lampe fournie
Variation DSI
efficacité lumineuse
variation en fonction de la commande
Élément de distribution de lumière
pas de variation
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation RF
Variation Sine Wave Reduction
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation système propriétaire constructeur
Variation modulation de tension secteur
Variation LineSwitch
variation GPRS
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
courant nominal de la LED à courant constant
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
taux de distorsion harmonique (THD)
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Type de câblage
durée de vie nominale L90/B50 à 25°C
durée de vie nominale L80/B50 à 25°C
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
avec grilles d'aération
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Couleur de la lumière
Flux lumineux efficace
Tenue fil incandescent
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Type de variation
Composant d'éclairage de secours intégré
Angle de faisceau
Puissance de la lampe en Multiwatt
Adapté à un montage en saillie
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Finition de la surface
Nombre de lampes/modules
adapté à un montage en applique
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Classe de protection (IP)
alimentation de secours intégrée
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Convient pour l'éclairage d'urgence
Émission de lumière
Montage en ligne continue possible
Type
Température ambiante
Matière
Hauteur/Profondeur
Nbre de pôles
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
IRC
Appareil
finition du paralume
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
Type de connexion
Section de conducteur
Culot
circuit
Réflecteur
Largeur
Longueur
Classe électrique
Compatible avec Google Assistant
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Intensité